Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.600mm A.175mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170082042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831320
EAN/GTIN:
     4015448674795
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.600mm A.175mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT

schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Ausladung:
175 mm
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Spannweite:
600 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 9 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Tempergusszwingen
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge spannweite 600mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
205
1
€ 8,90*
ab € 32,73*
€ 39,20*
3 Tage
205
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 41,18*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 42,58*
7 Tage
205
1
€ 5,99*
ab € 31,73*
€ 42,94*
Lager 8685
205
1
€ 6,80*
ab € 33,56*
€ 43,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831314
ab € 37,55*
Ähnlich
PROMAT
4000831315
ab € 40,47*
Ähnlich
PROMAT
4000831316
ab € 43,99*
Ähnlich
PROMAT
4000831318
ab € 21,52*
Ähnlich
PROMAT
4000831310
ab € 27,80*
Ähnlich
PROMAT
4000831319
ab € 26,65*
Ähnlich
PROMAT
4000831311
ab € 28,60*
Ähnlich
PROMAT
4000831312
ab € 30,45*
Ähnlich
PROMAT
4000831313
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.