Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Typ 481 Gew.mm 11,89 BG I G 1/4 Zoll 0,5-10bar 2000l/min EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170082548
Hersteller:
     Ewo H.
Herst.-Nr.:
     481.223
EAN/GTIN:
     4030875082975
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil

Druckregler Typ 481 Gew.mm 11,89 BG I G 1/4 Zoll 0,5-10bar 2000l/min EWO

Druckregler in Membranbauweise reguliert schwankenden Netzdruck (Eingangsdruck), unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, weitestgehend konstant auf einen eigestellten Arbeitsdruck · eingebaute Überdrucksicherung (Sekundarentlüftung) gestattet eine Reduzierung des Sekundardrucks (Rucksteuerung) ohne Luftentnahme · um Verschmutzungen bzw. Ausfall zu vermeiden sollte ein Filter der Typenreihe 482 vorgeschaltet werden · Innengewinde
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. +80 °C
Gewinde:
G 1/4 ?
Modell:
BG I
Gehäuse:
Zinkdruckguss
Gewinde mm:
11,89
Eingangsdruck:
max. 25 bar
Durchfluss:
2000 l/min
Regelbereich:
0,5-10 bar
Umgebungstemperatur:
max. +80 °C
Durchflussmenge bei 6 bar:
2000 Nl/min
Marke:
EWO
NW-Class:
Druckluftregler
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 34,02*
€ 43,04*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 34,05*
€ 43,08*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 35,16*
€ 44,13*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 34,98*
€ 44,15*
Lager 8685
28
1
€ 6,80*
ab € 44,46*
€ 55,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
481.263
ab € 47,03*
Ähnlich
ewo
481.233
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.