Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 250ANM835 70Grad L.835mm f.gasemischende Düsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083285
Herst.-Nr.:
     250ANM835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner

Handschneidbrenner 250ANM835 70Grad L.835mm f.gasemischende Düsen HARRIS

für gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende Schneidarbeiten Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,1kg · Ausführung: für gasemischende Düsen
Weitere Informationen:
Länge:
835 mm
Modell:
250ANM835
Gasart:
Acetylen / Propan
Marke:
HARRIS
NW-Class:
Schneidbrenner
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG1
ab € 10,86*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG2
ab € 10,87*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG3
ab € 10,90*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG4
ab € 10,86*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG5
ab € 10,86*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG6
ab € 10,89*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
8290-AG7
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.