Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 8290 AG4 40-60mm Acetylen gasemischend HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083291
Herst.-Nr.:
     8290-AG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse

Schneiddüse 8290 AG4 40-60mm Acetylen gasemischend HARRIS

Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3,5 - 4,5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: AG4 · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
Passend für:
Modell 250 und 45
Gasart:
Acetylen
Schneidbereich:
40 - 60 mm
Marke:
HARRIS
NW-Class:
13874c001
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
250ANM835
ab € 268,20*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
250NM
ab € 186,74*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
45-3AL835
ab € 192,31*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
45-4
ab € 163,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.