Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 8290 AG6 100-200mm Acetylen gasemischend HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083293
Herst.-Nr.:
     8290-AG6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 100-200 mm
brennschneiddüse acetylen

Schneiddüse 8290 AG6 100-200mm Acetylen gasemischend HARRIS

Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 5 - 6bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: AG6 · Acetylendruck: 0,7bar
Weitere Informationen:
Passend für:
Modell 250 und 45
Gasart:
Acetylen
Schneidbereich:
100 - 200 mm
Marke:
HARRIS
NW-Class:
13874c001
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
250ANM835
ab € 268,18*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
250NM
ab € 187,00*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
45-3AL835
ab € 191,45*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
45-4
ab € 163,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.