| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170083286 Herst.-Nr.: 45-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschneidbrenner 45-4 90Grad L.460mm f.gasemischende Düsen HARRISfür gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · hohe Schneidleistung: sehr robust Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg · Ausführung: für gasemischende DüsenWeitere Informationen: | | Länge: | 460 mm | Modell: | 45-4 | Gasart: | Acetylen / Propan | Marke: | HARRIS | NW-Class: | Schneidbrenner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner |
| | |
| |