Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W1 Bandbr.12mm Btl.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000348017
EAN/GTIN:
     4015448744627
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Schlauchschelle 25-40mm W1 Bandbr.12mm Btl.PROMAT

nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
25-40 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlauchschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2295
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1869*
€ 0,2569*
5 Tage
2550
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,1939*
€ 0,2639*
4 Tage
1912
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1966*
€ 0,2774*
5 Tage
127500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
Lager 8685
127500
2500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,485*
€ 0,545*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Boxen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Boxen
Mindestbestellmenge: 2500 Boxen ( entspricht € 1.362,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348015
ab € 0,1434*
Ähnlich
PROMAT
4000348016
ab € 0,1703*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040121J
ab € 0,2033*
Ähnlich
SST
1025040121J
ab € 10,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.