Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsset Hubarbeitsbühne EN361,EN353-2 3-tlg.MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170089100
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41101
EAN/GTIN:
     4260015713838
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung

Absturzsicherungsset Hubarbeitsbühne EN361,EN353-2 3-tlg.MAS

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: für vertikale und horizontale Anwendung · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auffanggurt MAS30, Auffanggerät MAS SK12-Hub 1,4m, 1 Gerätebeutel
Länge:
1,4 m
Inhalt:
3-teilig
Norm:
EN361, EN353-2
für Kleidergröße:
Gr. 1 (48-56)
Marke:
MAS
NW-Class:
PSA-Set
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, absturzsicherungsset mas, absturzsicherungs set, auffanggurt en 361, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 114,94*
€ 142,34*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 143,49*
1 Tag
112
pro Stück
€ 5,45*
ab € 120,53*
€ 145,07*
1 Tag
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,73*
€ 145,75*
Lager 8685
115
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 180,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.