Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.7mm Klingen-L.125mm Holzgr.Rundkl.m.6-KT.-Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170090465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827004
EAN/GTIN:
     4015448734994
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.7mm Klingen-L.125mm Holzgr.Rundkl.m.6-KT.-Ans.PROMAT

mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Schneidenbreite:
7 mm
Griff:
Holzgriff
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 7mm, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
490
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,88*
Lager 8685
544
1
€ 6,80*
ab € 2,72*
€ 3,91*
1 Tag
381
1
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,91*
5 Tage
544
1
€ 8,90*
ab € 2,81*
€ 4,03*
2 Tage
544
1
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827006
ab € 3,43*
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000827008
ab € 6,74*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,68*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000827019
ab € 1,95*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,44*
Ähnlich
PROMAT
4000827012
ab € 2,44*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.