Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.6mm Klingen-L.25mm 1K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170090471
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827012
EAN/GTIN:
     4015448735052
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.6mm Klingen-L.25mm 1K-Griff Rundkl.PROMAT

kurze Form · 1-Komponentengriff · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundklinge
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenbreite:
6 mm
Griff:
1-Komponentengriff
Schneidenstärke:
1 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlitzschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,42*
3 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,45*
Lager 8685
107
1
€ 6,80*
ab € 2,61*
€ 3,77*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 2,70*
€ 3,84*
4 Tage
107
1
€ 8,90*
ab € 2,82*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827006
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827008
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000827019
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827004
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.