Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.125mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170090476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827021
EAN/GTIN:
     4015448735113
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.125mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundklinge
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Schneidenbreite:
5,5 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Schneidenstärke:
1 mm
Klingen-Ø:
5,5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
379
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,73*
3 Tage
455
1
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,74*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,82*
€ 4,00*
1 Tag
361
1
€ 5,59*
ab € 2,91*
€ 4,12*
4 Tage
506
1
€ 8,90*
ab € 3,08*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827033
ab € 5,37*
Ähnlich
PROMAT
4000827025
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000827020
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000827031
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000827023
ab € 2,94*
Ähnlich
PROMAT
4000827032
ab € 4,05*
Ähnlich
PROMAT
4000827024
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.