Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D115x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170090855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840001
EAN/GTIN:
     4015448760641
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe D115x1,6mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Ø:
115 mm
Form:
gerade
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Scheibenstärke:
1,6 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
25
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,64*
3 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,66*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,67*
Lager 8685
300
25
€ 6,80*
ab € 0,50*
€ 0,70*
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840006
ab € 0,48*
Ähnlich
PROMAT
4000840000
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000840003
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000840002
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000840004
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.