Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 3l PP weiß m.Bügelgriff u.Stülpdeckel D.157mm H.162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450007_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450007_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170099016
Hersteller:
     FACH-PAK Germany
Herst.-Nr.:
     FP-0300
EAN/GTIN:
     4260582170447
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Eimer 3l PP weiß m.Bügelgriff u.Stülpdeckel D.157mm H.162mm

mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,5kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bügelgriff und Stülpdeckel
Material:
PP
Höhe:
162 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
3 l
Ø:
157 mm
NW-Class:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 3 liter weiß, einweg eimer, einweg-eimer weiss, Eimer, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
30
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,24*
2 Tage
293
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,59*
4 Tage
197
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,80*
3 Tage
263
1
€ 4,99*
ab € 1,63*
€ 2,81*
Lager 8685
263
1
€ 6,80*
ab € 2,13*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.