Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler AEROTEC Gew.mm 13,15 FX 3100 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170099882
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     25490203
EAN/GTIN:
     8011275031554
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler AEROTEC Gew.mm 13,15 FX 3100 1/4 Zoll

Druckregler mit Luftablass bei Druckverstellung · Arbeitsdruck immer genau einstellbar · inkl. Manometer · für jeden Kompressor passend Weitere technische Eigenschaften: · A: 145mm · C: 70mm · B: 275mm · Dichtmaterial: NBR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 60 °C
Gewinde:
1/4 ?
Modell:
FX 3100
Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Gewinde mm:
13,15
Anschlussgewinde:
1/4 ? IG
Eingangsdruck:
max. 12 bar
Durchfluss:
1700 l/min
Regelbereich:
0-8 bar
Umgebungstemperatur:
max. + 60 °C
Mediumstemperatur:
max. + 60 °C
Arbeitsdruck:
max. 12 bar
DN:
external 13,16mm/ Ø internal 11,45 mm
Marke:
AEROTEC
NW-Class:
Druckluftregler
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, Filter, Regler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,40*
€ 20,29*
€ 7,95*
ab € 15,25*
€ 20,39*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 21,02*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 16,18*
€ 21,49*
Lager 8685
7
€ 6,80*
ab € 31,87*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.