Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler AEROTEC Gew.mm 21 FX 3200 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170099883
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     25490204
EAN/GTIN:
     8011275031592
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil

Druckregler AEROTEC Gew.mm 21 FX 3200 1/2 Zoll

Druckregler mit Luftablass bei Druckverstellung · Arbeitsdruck immer genau einstellbar · inkl. Manometer · für jeden Kompressor passend Weitere technische Eigenschaften: · A: 145mm · C: 70mm · B: 275mm · Dichtmaterial: NBR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 60 °C
Gewinde:
1/2 ?
Modell:
FX 3200
Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Gewinde mm:
21
Anschlussgewinde:
1/4 ? IG
Eingangsdruck:
max. 14 bar
Durchfluss:
6000 l/min
Regelbereich:
0-10 bar
Umgebungstemperatur:
max. + 60 °C
Mediumstemperatur:
max. + 60 °C
Arbeitsdruck:
max. 14 bar
DN:
external 20,96mm/ Ø internal 18,63 mm
Marke:
AEROTEC
NW-Class:
Druckluftregler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 36,93*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 28,83*
€ 36,94*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 30,70*
€ 39,32*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 31,81*
€ 40,37*
Lager 8685
9
€ 6,80*
ab € 45,88*
€ 57,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.