Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungssäge PERFEKT III Blatt-L.550mm Schnitt-H.120mm Tisch-L.400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5170100175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4005568033312
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge küpper
gehrungssäge

Gehrungssäge PERFEKT III Blatt-L.550mm Schnitt-H.120mm Tisch-L.400mm

Sägetisch und Grundplatte aus Druckguss · 2 Material-Festspanner zum Fixieren des Schneidguts · Schnitttiefeneinsteller und Längenanschlag · automatische Winkeleinrastung bei 22,5/30/36/45/90° = 8-/6-/5-/4-eckig · stufenlose Winkeleinstellung manuell möglich, mit Universal-Sägeblatt für Holz, Leichtmetall und Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Tischlänge: 400mm · Tisch/ Material: Druckguss / Platte Druckguss
Weitere Informationen:
Blattlänge:
550 mm
Blattbreite:
40 mm
Schnittbreite:
bei 90° = 160 mm / bei 45° = 100 mm
Schnitthöhe:
120 mm
NW-Class:
Gehrungssaege
Weitere Suchbegriffe: Gehrungssägen, Handgehrungssäge, Handsägen, Sägen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,45*
€ 84,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,80*
€ 84,08*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 67,65*
€ 84,12*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,55*
€ 84,76*
Lager 8685
44
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 118,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3805500000
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
3815500000
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.