Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschlosserzwinge Spann-W.250mm A.140mm Knebel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170100913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831280
EAN/GTIN:
     4015448918509
Suchbegriffe:
Ganzstahlschraubzwingen
Ganzstahlzwinge
Schraubzwingen
Zwingen

Hochleistungsschlosserzwinge Spann-W.250mm A.140mm Knebel PROMAT

Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet · verzinkt · Spindel mit Trapezgewinde und SW 17 am Spindelende · beweglicher (bis 35°) Druckplatte und Knebelgriff für schwere Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau · Schlossereien · Holzverleimungen · Maschinenbau usw. · für Spannkräfte von 12 kN bei 150 mm Spannweite Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,8kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Ausladung:
140 mm
Spannkraft:
15000 N
Spannweite:
250 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 15 mm
Griff:
Knebel
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schraubzwinge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 56,36*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 43,56*
€ 56,74*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 44,80*
€ 58,51*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 44,13*
€ 59,24*
Lager 8685
44
1
€ 6,80*
ab € 46,09*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
SG100M
ab € 93,14*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,70*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG30M
ab € 57,18*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG50M
ab € 70,92*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG80M
ab € 82,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.