Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler PASO 20l B302xH432mm Ku.silber ROTHO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000463444_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000463444_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170103362
Hersteller:
     Rotho Kunststoff
Herst.-Nr.:
     1015510264
EAN/GTIN:
     7610859185655
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Tretabfallsammler PASO 20l B302xH432mm Ku.silber ROTHO

robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen Stand Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,32kg · Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
432 mm
Breite:
302 mm
Inhalt:
20 l
Tiefe:
357 mm
Deckelfarbe:
schwarz
Einsatz:
Kunststoff
Marke:
ROTHO
Korpus Farbe:
silber
NW-Class:
Tretabfallsammler
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, tretabfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 5,59*
ab € 23,28*
€ 32,76*
5 Tage
46
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 33,71*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 34,29*
€ 5,95*
ab € 23,92*
€ 34,80*
Lager 8685
46
€ 6,80*
ab € 26,53*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.