Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, G 1/8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602009343
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.1000
EAN/GTIN:
     4047322311311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C

3/2-Wegeventile

- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Durchfluss:
450 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 31,16*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 24,76*
€ 31,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 34,38*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 27,99*
€ 36,14*
Lager 8685
6
€ 6,80*
ab € 29,63*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.