Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602010462
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     68.022
EAN/GTIN:
     4047322112307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm

Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Weitere Informationen:
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
l1:
66,6 mm
l2:
66,6 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Trinkwasserschlauch, riegler winkel-einschraubverschraubung, trinkwasserschlauch, einschraubstutzen winkel, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Steckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Winkelverbinder POM, Winkelverbinder, POM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
822
10
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 8,38*
2 Tage
837
1
€ 8,50*
ab € 6,64*
€ 9,21*
Lager 8685
822
1
€ 6,80*
ab € 7,35*
€ 10,28*
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 10,45*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
93.022
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
92.022
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
91.022
ab € 0,25*
Zubehör
Riegler
79.022
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.