Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011603
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.11
EAN/GTIN:
     4047322122092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. -1 / 0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Weitere Informationen:
Typ:
S-10
Gewinde:
G 1/2
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,71*
€ 378,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,37*
€ 383,90*
€ 4,90*
ab € 379,28*
€ 417,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,67*
€ 445,82*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,82*
€ 498,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
897.0
ab € 288,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.