Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602012572
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 936
EAN/GTIN:
     4047322246187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil

Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1

Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1, Eingangsdruck 2,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDurch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche,ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1
a:
85,0 mm
d:
54,0 mm
b:
112,0 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
10000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
58,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Anfahrventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Befüllventil, Befüllventil Futura, Anfahrventil Futura, FUTURA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 100,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 84,54*
€ 103,84*
1
€ 4,90*
ab € 85,70*
€ 107,82*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 111,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 120,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,71*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,96*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,12*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,25*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.