Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt, 230 V AC/50 Hz, BG 4, G 1</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602012598
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 980
EAN/GTIN:
     4047322246590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile

3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.

Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1
a:
85 mm
b:
177.7 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
12500 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
110.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3/2-Wege, 3/2-Wegeventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 114,31*
€ 137,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 139,39*
€ 4,90*
ab € 117,90*
€ 142,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 151,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 127,67*
€ 151,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,32*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,96*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,20*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.