Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5602014161 Herst.-Nr.: V 171 EAN/GTIN: 4047322166744 |
| | |
|
| | |
| Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, Stahl verzinkt Gerade Schottverschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | l1: | 65 mm | PN: | 315 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Schottverschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,50* | € 3,71* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,67* | € 3,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,67* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|