Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Gerade Steckverbindung, red., für Schlauch-Ø 6/4, ES1.4404</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017673
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     847.0604 ES
EAN/GTIN:
     4047322494540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Gerade Steckverbindung, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 6/4 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4404
l1:
35.5 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
6/4 mm
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
23
€ 6,80*
ab € 12,96*
€ 17,32*
5 Tage
23
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 17,62*
2 Tage
23
€ 8,50*
ab € 13,93*
€ 18,67*
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 20,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.