Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø100, Hub150, G1/8, ISO21287</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602021602
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.100150
EAN/GTIN:
     4047322621540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder

Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 150, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Serie:
Serie ACE
Norm:
nach ISO 21287
Anschluss:
G 1/8
Hub:
150 mm
Dichtmaterial:
NBR
Kolben-Ø:
100 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 95,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,23*
€ 97,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 91,09*
€ 111,15*
1
€ 4,90*
ab € 91,47*
€ 114,59*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,44*
Zubehör
Metal Work
450.16-M
ab € 14,63*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,10*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,28*
Zubehör
Metal Work
450.260-M
ab € 37,68*
Zubehör
Riegler
453.079
ab € 18,36*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,18*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
453.060
ab € 22,27*
Zubehör
Riegler
453.049
ab € 19,52*
Zubehör
Riegler
453.028
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
453.017
ab € 24,64*
Zubehör
Riegler
453.006
ab € 21,75*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.