Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Spiralschl., Verschraubung, gewebever. PU, G 1/4, ø 10x6,5, 7,5 m</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602022213
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP10750PUGV
EAN/GTIN:
     4047322633161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung

Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutzfeder, gewebever., PU, G 1/4, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 7,5 m

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.

Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 8,50*
ab € 51,61*
€ 65,44*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 53,10*
€ 66,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 70,88*
Lager 8685
78
1
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 71,29*
1
€ 4,90*
ab € 58,26*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 7,51334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.