| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-6115000611 Herst.-Nr.: TVC1L EAN/GTIN: 4016208100141 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Travabon® Salbe 1L-KartuscheSalbe (Suspension) - schützt die Haut bei Arbeiten mit öligen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen. Erleichtert die Hautreinigung. Erhöhte Schutzwirkung durch Hautschutzpigmente. Travabon® S classic = 1.000 ml-Softflasche geeignet für alle STOKO VARIO®-Spender. Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß, wasserunlösliche Arbeitsstoffe, Kleber. Wasserlöslich, fett- und silikonfrei, mit schmutzbindenden Spezialemulgatoren, parfümiert.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | 1000ml-Kartusche | Beschaffenheit: | Creme |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, handcreme 1000ml, hand creme, sc johnson professional handcreme, Travabon®, Salbe, 1LKartusche, Travabon® Salbe 1L-Kartusche.Travabon 1L-Kartusche, Travabon, TVC1L, Travabon® Salbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (34) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 22,07334* | € 26,69667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | 60 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,64* | € 27,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 24,97* | € 30,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,24* | € 30,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 26,04* | € 31,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,64* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 167,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|