Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenguard 96760 A71/T3-4-5 Overall gelb mit Kapuze Gr. M EN 1149-5, EN 14126,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-6217009676
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Kleenguard A71/T3-4-5 Overall gelb

Sprüh- und partikeldichter Schutzanzug. Gelb, mit Kapuze. Robuster Laminatfilm mit verklebten Nähten als optimale Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien und Sprühnebel. Genähte und verklebte Nahtstellen aus reißfestem Material als absolut flüssigkeitsdichte Nässebarriere. Hochgeschlossener Kragen und Spezialkapuze zum sicheren Gebrauch mit einer Atemschutzmaske (durch Verkleben). Mehr Tragekomfort und Sicherheit durch speziellen, elastischen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Norm:
Kat. III 3/4/5, CE0120
Norm II:
EN 14605:2005 Typ 3-B
Norm III:
EN 14605:2005, Typ 4B
Norm IV:
EN ISO 13982-1:2004 Typ 5-B
Norm V:
EN 1073-2:2002
Norm VI:
EN 1416:2003, EN 1149-1:1995
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,97*
€ 22,81*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 16,59*
€ 23,12*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,422*
€ 23,73*
7 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,03*
€ 27,31*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 22,92*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.