Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELSCHLAUCHANSCHLUß 1/2" X R 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6414005403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228702200
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 3/4 zoll
schlauchanschluß

Winkelschlauchanschluss PE

Winkel-Schlauchanschluss aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung:
38 x 0 x 0
Farbe:
Natur
Temperaturbeständigkeit:
von -20°C bis +70°C
Gewinde:
R 3/4"
Weitere Suchbegriffe: Winkelschlauchanschluss, PE, Winkelschlauchanschluss 1/2" X R 3/4".WINKELSCHLAUCHANSCHLUß, Winkel-Schlauchanschluss, 5402, 540200, Winkelschlauchanschluss PE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,79*
6 Tage
580
10
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,88*
Lager 8685
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 2,04*
€ 2,66*
9 Tage
219
1
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 3,18*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
540300
ab € 1,62*
Ähnlich
Hünersdorff
540400
ab € 0,85*
Ähnlich
Hünersdorff
540100
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.