Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Visier aus Acetat, V4D klar, mit Sonnenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

3M Visier V4D

V4D Klarvisier (A) klar mit Sonnenschild für alle Peltor Schutzhelme. Hoher Chemikalienresistenz. Anti-Beschlag-Beschichtung. Gute optische Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Material:
Celluloseacetat/Visier
Farbe:
Klar
Norm:
CE Zertifizierung
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2F
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m gesichtsschutz, augenschutzschild, elektrikerhelm gelb, 3M, 3M Visier aus Acetat V4D klar mit Sonnenschutz, V4D
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 19,47*
€ 24,48*
Lager 8685
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 28,90*
8 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 29,32*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,95*
€ 31,41*
1
€ 8,95*
ab € 24,88*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 289,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.