Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7120002800 Herst.-Nr.: 7000032493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Überbrille Serie 2800Die 3M™ Überbrille Serie 2800 ist ein Augenschutz, der nahezu ohne Beeinträchtigung über Korrektionsbrillen getragen werden kann. Für eine optimale Passform verfügt die Überbrille über vier einstellbare Bügellängen. Die weichen Bügel mit schlankem Design stellen sicher, dass es beim Tragen von Korrektionsgläsern kaum zu Beeinträchtigungen kommt. Die neigbare Scheibe wiederum gewährleistet einfache Anpassbarkeit und Tragekomfort. Die feste Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Abdeckung und ein ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit. Durch ihre Antikratz-Beschichtung bietet die Scheibe längere Haltbarkeit.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Blau | Norm: | EN166:2001 | Beschichtung: | AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | S 2C-1.2 3M 1 | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 3M, 3M 2800 Überbrille PC klar AS UV, 2800 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,35* | € 8,71* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,21* | € 9,48* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,90* | € 9,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,75* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 6,86* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|