Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF420AF Schutzbrille 2C-1.2 3M 1 FT, +2.00 Anti-Kratz/Anti-Fog,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130003037
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100114948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

3M SecureFit SF420AF

3M™ SecureFit™ Reader Schutzbrillen SF420AS/AF-EU, Schwarz-/grüne Bügel, Anti-Kratz / Anti-Fog, Klar +2.0 Lens. Die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen Lesebereich mit der Stärke +2.0, um Detailarbeit zu vergrößern. Die breiten, flexiblen Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind zudem hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet. Außerdem sorgt die spezielle Bügelkonstruktion und die patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für eine sichere und komfortable Passform für verschiedene Kopfformen und -größen. Somit haben Sie kein Verrutschen der Schutzbrillen - auch bei ruckartigen Bewegungen nicht. Der weiche, flexible Nasensteg sorgt zudem für eine individuelle Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 19 g
Typ:
Schwarz/Grün
Farbe:
Klar
Beschichtung:
AS/AF
Norm II:
EN 166:2001
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 3M 1 FT, +2.00
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 13,21*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 12,50*
€ 14,95*
20
Frei Haus
ab € 13,1095*
€ 15,1295*
20
Frei Haus
ab € 13,3955*
€ 15,4355*
Lager 8685
8
1
€ 6,80*
ab € 11,91*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.