Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier SV9EK, 1002308 für Supervizor, Klarer Acetat-Schirm, kompatibel mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005348
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

Visier SV9EK Supervizor

Acetatscheiben bieten Schutz vor Spritzern und fliegenden Teilchen. Für Elektroarbeiten. Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s). Schutz gegen chemische Substanzen. Passt nur zu SA660 und SB600.
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 mm
Typ:
Klar
Scheibe:
Acetat
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 31,48*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 31,62*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 176,05*
€ 219,57*
Lager 8685
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 233,63*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 273,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,63*
€ 278,0197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,64*
€ 276,8416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,46*
€ 261,1574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,02*
€ 243,9738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 200,89*
€ 239,0591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 192,09*
€ 228,5871
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002302
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.