Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumeister 80 Schutzhelm weiß mit 6-Punkt Innenausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000141
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490124050
EAN/GTIN:
     4017765078362
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Schutzhelm Baumeister 80

Der Bau-Schutzhelm Baumeister 80 besteht aus Hochruck-Polyethylen und bietet gute Schutzeigenschaften gegen Temperaturen und gute elektrische Schutzeigenschaften. Der Baumeister 80 bietet weiterhin eine gute Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit, eine hohe Formbeständigkeit, einen hohen Schmelzpunkt und eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Zusätzlich eine gute chemische Beständigkeit. Gurtband-Innenausstattung I/79 G: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern. Steckschlitz 16 mm, Seitenbelüftung (regulierbar), Schweißband Öko-Leder, Kinnriemenhalterung. Kennzeichnung: 440 Vac - Für den Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit Wechselspannung bis 440 Volt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 365 g
Material:
Thermoplast/Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
Weiß
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 G
Kennzeichnung II:
-20°C f. d. Einsatz bei niedrigen Temp.
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
heruntergezog Nackenteil m. Regenrinne
Kennzeichnung III:
-30°C f. d. Einsatz bei niedrigenTemp.
Kennzeichnung IV:
440 Vac
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauhelme weiss, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Baumeister, Baumeister 80 Schutzhelm weiß mit 6-Punkt Innenausstattung, 4000370530
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,52*
3 Tage
231
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 14,91*
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 15,16*
Lager 8685
117
€ 6,80*
ab € 18,65*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,27*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5368*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,67*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,69*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,64*
Zubehör
GEBRA
4306100
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.