Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Euroguard 6 gelb Größe 2, nach EN 397, I/79 G mit 30 mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000296
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2602002450
EAN/GTIN:
     4017765057466
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

Euroguard Bau-Schutzhelm Thermoplast / I/79 G

Der Bau-Schutzhelm Euroguard 6 besteht aus HDPE ( Hochdruck-Polyethylen ), Modernes Design, Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche, Leicht verlängertes Nackenteil, Große bedruckbare Flächen ( für Firmenlogo, etc. ), Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil, Öko-Leder Schweißband serienmäßig, nach DIN EN 397, Europäische Norm für Arbeitsschutzhelme. Steckschlitz 16 mm, Seitenbelüftung (regulierbar), Kinnriemenhalterung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g
Material:
Thermoplast/Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
Gelb
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt Gurtband
Innenausstattung:
I/79 G
Kennzeichnung II:
-20°C f. d. Einsatz bei niedrigen Temp.
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
Gerade Helmform mit Regenrinne
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Schutzhelm Euroguard 6 gelb Größe 2 nach EN 397 I/79 G mit 30 mm Schlitz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,77*
1
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 16,09*
6 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,18*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,35*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 17,03*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 15,38*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,17*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,73*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.