| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7170002737 Herst.-Nr.: R54998 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WorkStar FlexothaneDer Spritzschutz-Overall Dräger WorkStar Flexothane ist aus einem leichten, wasserdampfdurchlässigen Material mit hohem Tragekomfort und behält selbst bei tiefen Temperaturen seine Flexibilität bei. Der einteilige Overall ist mit einer Kapuze mit Kordelzug, Ärmeln mit elastischen Enden und Stulpen sowie mit Reflexstreifen an den Oberarmen ausgestattet. Die Beinenden sind durch Druckknöpfe verstellbar. Der Reißverschluss verläuft auf der Vorderseite senkrecht und ist durch eine doppelte Abdecklasche geschützt. Dieser Overall bietet Schutz gegen Rohöl, Maschinenöl, Petroleum, Schmiermitteln, etc. Der einteilige Overall mit verschweißten Nähten ist ausgelegt für die Verwendung mit Einwegmaske, Filtermaske, Vollmaske mit Pressluftatmer oder Druckluft-Schlauchgerät. Der Overall ist CE zertifiziert und nach EN 465, Typ 4 zugelassen. Farbe: rot/dunkelblau Gewicht: ca. 0,7kgWeitere Informationen: | | Abmessung: | 300 x 400 x 60 mm (LxBxH) | Typ: | Splash Protective Clothing (2400/3X00) | Größe: | XXL | Norm: | EN 465, Typ 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 146,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 119,23* | € 149,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,71* | € 150,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|