Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bundhose Arbon Gr. 82C46 hi-vis gelb/schwarz-blau, 275 g/m² 60%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203026746
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13879-216-1701082C46
EAN/GTIN:
     5711074187621
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Mascot Bundhose Arbon

Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handyschenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 275 g/m²
Material:
60% Modacryl/39% BW/1% Kohlefaser
Farbe:
Gelb/Schwarzblau
Hinweis:
Hi-VIS Gruppe Y
Größe:
82C46
Norm:
EN ISO 20471 - Kl. 2
Norm II:
EN 1149-3:2004
Norm III:
EN 1149-5:2008
Norm IV:
EN 13034
Norm V:
EN ISO 11611, Kl. 1 (A1+A2)
Norm VI:
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
Schrittlänge:
82 cm
Norm VII:
EN 61482-1-1
Norm VIII:
EN 61482-1-2, Kl. 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 138,90*
€ 169,92*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 169,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 177,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 182,37*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 216,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.