| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7223006203 Herst.-Nr.: CM2-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Overall ChemMax 2Polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug. Kapuze mit Gesichtsgummi, dichter Maskenabschluss. Gummizug an Arm- und Beinenden. Heißüberklebte Nähte. Verklebbare, doppelte Reissverschlussabdeckung. Extrem weiches,geschmeidiges sowie geräuscharmes Material. Gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort. Schutz vor zahlreichen organischen Chemikalien und biologische Gefahrstoffen. Innenseitig antistatischCE CAT.III, Typ 3B,4B,5B+6B, flüssigkeits-, spray-, staub- und begrenzt spritzdicht.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Größe: | S | Norm: | CE CAT.III, Typ 3B,4B,5B+6B | Norm II: | EN 1073-2 | Norm III: | EN 14126 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall s, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug typ 3/4/5/6, Overall, Overall ChemMax 2 Gr. S weiß CE CAT. III Typ 3.4.5+6 EN 1073-2 EN 14126, CM2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |