| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227016948 Herst.-Nr.: 95505/196-48 EAN/GTIN: 4026257467447 |
| |
|
| | |
| Schweißerschutz-Latzhose 95505Große Latztasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen, 2 seitliche Eingrifftaschen, Bundweitenverstellung beidseitig, Schlitz mit Knöpfen (bei Gewebe 89 Schlitz mit Reißverschluss), 1 Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Zollstocktasche, Gürtelschlaufen, Schlitz mit Knöpfen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 525 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Serie: | Proban Schweisserschutz | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 48 | Norm: | EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 | Norm II: | EN ISO 11611 Klasse 2/A1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,54* | € 93,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,26* | € 93,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,94* | € 102,30* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,77* | € 111,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|