Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24075811432 Latzhose Gr. 54L nachtblau/schwarz, 35% Aramid/30% Moda/ 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246196854
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24075811432-54L
EAN/GTIN:
     4055301662170
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

BP® 24075811432 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen). Störlichtbogenklasse 1. Gewebe: 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Nachtblau/Schwarz
Größe:
54L
Norm:
EN 1149-5
Norm II:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
EN ISO 11611 Kl. 1-A1
Norm V:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Schrittlänge:
82 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,18*
€ 165,64*
7 Tage
34
€ 4,90*
ab € 135,91*
€ 166,38*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 166,38*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,50*
€ 188,69*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.