Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ICON ONE 114121-540 Gr. C164 dunkelblau, 350 g/m², 100% Baumwolle m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7250016464
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114121-540-C164
EAN/GTIN:
     7322302529182
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

Latzhose ICON ONE 114121

Kontrastnähte. Diagonal geschnittene Rückenpartie. Elastische Träger, verstellbare Bundweite. Angepasste Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose. Reflektierende Details in der Kniebeuge. Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen - eine mit integrierter Handytasche. Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) - mit Handytasche und Patte und Stifttaschen. Doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) -mit Stifttasche. 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte. Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich. Knietaschen. Oeko-Tex® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
C164
Weitere Suchbegriffe: Latzhose, Latzhose ICON ONE 114121-540 Gr. C164 dunkelblau 350 g/m² 100% Baumwolle m., ARBEITSHOSE, HOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 90,32*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 68,34*
€ 90,73*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 110,34*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,80*
€ 112,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-530-C42
ab € 68,72*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-540-C42
ab € 68,41*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-940-C42
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.