Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 58-735 Gr. 7 5-Fingerhandschuh, anthrazit/grün, Teilbeschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315000227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 58-735 Chemik.-Schutzhandschuh

Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien. INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO C-Stufe. Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ansell Grip Technology®, Schutzstulpe
Material:
Intercept yarn/Nitrilbesch.
Länge:
350 mm
Farbe:
Anthrazit/Grün
Größe:
7
Norm:
EN 388:2016, 4 X 3 2 C, Kat. III
Norm II:
EN ISO 374-5:2016
Norm III:
EN ISO 374-1:2016, Type A, AJKLMNOPT
Norm IV:
EN 388:2003, 3 4 3 2
Norm V:
EN 374:2003, JKL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, chemikalienhandschuh einfach, putzhandschuhe silber, AlphaTec, AlphaTec 58-735 Gr. 7 5-Fingerhandschuh anthrazit/grün Teilbeschichtet, CHEMIKALIENSCHNITTSCHUTZ HANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paar
ab 12 Paar
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paar
ab 30 Paar
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paar
ab 36 Paar
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 72 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.