Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 29-500 GR. 11 EDMONT-HANDSCHUH CA. 30 CM LG. schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315004711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

29-500 AlphaTec Chemikalien-Schutzhandschuh

Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen. Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten. Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Länge:
300 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
11
Variante:
Rautenmuster, Velourisiert
Norm:
EN 388:2003, 3 1 2 1, Kat. III
Norm II:
EN 374:2003, AKL
Norm III:
EN 388:2016, X 1 2 1 A
Norm IV:
EN ISO 374-1:2016, Type A, AKLNPT
Norm V:
EN ISO 374-5:2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.