Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 37-310 Gr. 11 Chemikalienschutz Nitril, blau, L= 310mm EEN388 2001X,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315006431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec 37-310 Chemikalienhandschuh

Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltät ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit. Das NBR-Material schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten. Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh. Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz. Silikon- und latexfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerade Stulpe
Material:
Nitril
Länge:
ca. 310 mm
Farbe:
Blau
Hinweis:
Latexfrei, Silikonfrei
Größe:
11
Norm:
EN 388:2016, 2 0 0 1 X, Kat. III
Norm II:
EN ISO 374-1:2016 Type B, JKT
Norm III:
EN ISO 374-5:2016-VIRUS
Norm IV:
EN 421
Schichtstärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.11, chemikalienhandschuh einfach, AlphaTec, AlphaTec 37-310 Gr. 11 Chemikalienschutz Nitril blau L= 310mm EEN388 2001X., CHEMIKALIENHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.