Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra 87-950 Gr. 10 5-Fi-Handschuh, EN 388, EN 374 320 mm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315012110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

87-950 Extra Chemikalien-Schutzhandschuh

50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe. Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten. 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend. AQL 0.65 (EN374).
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex
Länge:
320 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
10
Variante:
Chloriniert, Rautenmuster, verlourisiert
Norm:
EN 388:2003, X 1 2 1, Kat. III
Besonderheit:
Schwerer Naturgummi
Norm II:
EN 374:2003, AKL
Norm III:
EN 388:2016, X 1 2 1 X
Norm IV:
EN ISO 374-1:2016 Type A, AKLOPS
Norm V:
EN ISO 374-5:2016
Schichtstärke:
0,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.