Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermashield 73-701 Gr. 6,5 5-Fi-Handschuh, 310 mm, EN 374 grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315012626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

73-701 TouchNTuff® Dermashield® Schutzhandschuh

Der aus Polychloropren hergestellte TouchNTuff® ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt. Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. TouchNTuff®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz. Der TouchNTuff® 73-701 ist steril.
Weitere Informationen:
Material:
Polychloropren
Länge:
310 mm
Farbe:
Grün
Größe:
6.5
Variante:
Puderfrei, Bisque
Norm:
EN 374:2003, Kat. III
Besonderheit:
Handflächenbreite 95 mm, Steril
Norm II:
EN ISO 374-1:2016, Type A, KLMNPT
Norm III:
EN 421:2010
Norm IV:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Schichtstärke:
Stulpe:0,18/Handfl.0,175/Fingersp0,185mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach grün, chemikalienhandschuh einfach, Dermashield, Dermashield 73-701 Gr. 6.5 5-Fi-Handschuh 310 mm EN 374 grün, 73-701/6, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 400 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.