Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accutech Gammex 91-225 Gr. 6,5 Puderfrei, Bisque, EN 374 300 mm, Latex, natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315016226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

91-225 Accutech Gammex Allgemeine-Schutzhandschuhe

AccuTech® Handschuhe bieten optimale Lösungen für kontrollierte oder sterile Arbeitsbereiche. Diese Handschuhe werden aus einer speziellen Naturgummilatexformel hergestellt, die in hohem Maße ein komfortables, tastempfindliches und präzises Arbeiten gewährleistet. Der geringe Allergengehalt reduziert die Gefahr von Latexallergien auf ein Minimum. Durch ihre exzellenten technischen Eigenschaften eignen sich diese Handschuhe für eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Länge:
300 mm
Farbe:
Natur
Größe:
6.5
Variante:
Puderfrei, Bisque
Norm:
EN 374:2003, Kat. III
Besonderheit:
Steril
Norm II:
EN ISO 374-1:2016 Typ B, LPT
Norm III:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex, chemikalienhandschuh einfach, Accutech, Accutech Gammex 91-225 Gr. 6.5 Puderfrei Bisque EN 374 300 mm Latex natur, 91-225/6, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.