Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 38-520 Gr. 8 ChemikalienSchutzhandschuh, Butyl, Viton EN374/EN388 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315030079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

38-520 AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh

Die AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 - Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien. AlphaTec® Butyl 38-514 und 38-520 bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren. Die Modelle der AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 (EX ChemTek™) -Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt. Das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind.
Weitere Informationen:
Material:
Butyl, Viton
Länge:
350 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Variante:
Rollrand, gerautes Griffprofil
Norm:
EN 388:2003, 2 0 1 0, Kat. III
Besonderheit:
Frei von Latexproteinen
Norm II:
EN ISO 374 Type A, ABCIKLNPST
Norm III:
EN ISO 374-5:2016
Norm IV:
EN ISO 374-5:2016
Norm V:
EN 388:2016, 2 0 1 0 A
Schichtstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, AlphaTec, AlphaTec 38-520 Gr. 8 ChemikalienSchutzhandschuh Butyl Viton EN374/EN388 2, CHEMTEK, CHEM-TEK, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,79*
€ 90,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paar
ab 18 Paar
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 36 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.