Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 38-560 Gr. 10 ChemikalienSchutzhandschuh, Butyl, schwarz, 350 mm EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315031410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec 38-560 Chemikalien-Schutzhandschuh

Exzellenter Schutz vor Gasen, insbesondere Ozon. Nicht velourisierter Handschuh aus Butyl. Ausführung mit verlängerter Stulpe für einen zusätzlichen Schutz. Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit. Geraute Ausführung der Hand für sichereres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungefüttert, Rollrand
Material:
Butylkautschuk
Länge:
ca. 350 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 1 0 1 0 X, Kat. III
Norm II:
EN ISO 374-1 Type A, ABIKPT
Norm III:
EN ISO 374-5:2016
Norm IV:
EN ISO 21420:2020
Norm V:
EN ISO 374-5:2016
Norm VI:
EN 388:2016, 1 0 2 0 A
Schichtstärke:
ca. 1,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, AlphaTec, AlphaTec 38-560 Gr. 10 ChemikalienSchutzhandschuh Butyl schwarz 350 mm EN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.